詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-32C

品名 : 132A 端子台用エンドプレート(5枚)

仕様

メーカー IDEC 型番 BNE100WPN10
サイズ 63×50.5(H)mm 厚さ 5mm
材質 変性PPE樹脂 重量 約9g
入数 5枚
DINレール取付け端子台の最終端に使用します。
適合端子台:EA940DG-27
追加説明
カタログ価格

335 円(税抜)/ 369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DG-32A 70A 端子台用エンドプレート(5枚)
EA940DG-32B 94A 端子台用エンドプレート(5枚)
EA940DG-32C 132A 端子台用エンドプレート(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top