詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DG-56

品名 : 35mm幅用 DINレールストッパー(8枚)

仕様

メーカー 因幡電機産業(JAPPY) 型番 DIN-SS
サイズ 44(W)×6(D)×35(H)mm 材質 絶縁材料:ポリアミド6.6
止め金具:ステンレス鋼
重量 3.4g(1個あたり) 入数 8枚
DINレール35mm幅用のエンドストッパー
DINレールにパチンとはめ込むだけでストッパーの役目を果たします。
ビスを使用せずワンタッチで固定可能
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:37現在)

商品入数 8 販売単位 pk
カタログページ 1186ページ
ウェブカタログ画像
入数:8枚
  • 入数:8枚
  • 入数:8枚
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top