品番 : EA940DG-54A
品名 : 500mm アルミDINレール(4本)
仕様
メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | IODA-50 |
---|---|---|---|
仕様 | TH-2形 | 長さ | 500mm |
幅 | 35mm | 高さ | 7.5mm |
板厚 | 1.5mm | 材質 | アルミニウム白色アルマイト処理 |
重量 | 89g | 入数 | 4本 |
DINサイズ35mmレール | |||
アルミ製のため軽量 | |||
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付け可能 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/04 07:12現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1231ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA940DG-170 : [TH-2タイプ用] DINレールカッター |
関連商品 | EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚) |
関連商品 | EA940DG-56 : 35mm幅用 DINレールストッパー(8枚) |