品番 : EA940DG-61AA
品名 : 1000mm アルミDINレール(長穴/2本)
仕様
| メーカー | 篠原電機 | 型番 | ADK-RT-10 |
|---|---|---|---|
| 用途 | DIN規格、35mm巾の機器取付け金具 | 仕様 | TH-2 |
| 材質 | アルミ製(アルマイト処理仕上) | 穴形状 | 長穴 |
| 穴径 | 25×4.5mm | 全長 | 1000mm |
| サイズ | 1(t)×35(W)×7.5(H)mm | 質量 | 176g(1本) |
| 入数 | 2本 | ||
| DIN、35mm幅の端子台、ソケット、電子機器などの任意の位置に取付けることができます。 | |||
| JIS-C-2812準拠品 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/13 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DG-61AA 1000mm アルミDINレール(長穴/2本) |
| EA940DG-62A 1000mm アルミDINレール(短穴/2本) |
| EA940DG-63A 1000mm アルミDINレール(M6/2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚) |
