品番 : EA940DH-1
品名 : 125V/15A ロッカースイッチ(白)
仕様
| メーカー | シンデン | 型番 | W115A132WBB0000 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V AC | 極数 | 単極単投 |
| スイッチ特性 | ON-OFF | パネルカット | 28.5×13.7mm |
| パネル厚 | 0.5~0.7mm | ツマミ色 | 白 |
| スナップイン型ロッカースイッチ | |||
| 照光式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-1 125V/15A ロッカースイッチ(白) |
| EA940DH-2 125V/15A ロッカースイッチ(橙) |
