品番 : EA940DH-104A
品名 : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N15S1S |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに | 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-〈ON〉 |
| 動作方法 | モメンタリ形 | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| スイッチ特性の〈 〉は モメンタリになります。 | |||
| ・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/11 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-302 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
