品番 : EA940DH-134A
品名 : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N23S1L |
|---|---|---|---|
| 用途 | OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに | 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC |
| 極数 | 2極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
| 操作部形状 | レバーロック形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | ねじ取付け | パネルカット | φ6.5mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| ・付加機能:誤作動防止 ・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-131A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型) |
| EA940DH-132A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型) |
| EA940DH-133A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型) |
| EA940DH-134A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-302 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
