品番 : EA940DH-141A
品名 : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | M-N12S1W |
|---|---|---|---|
| 接点容量 | 6A 125V AC 3A 250V AC 4A 30V DC |
極数 | 単極双投 |
| スイッチ特性 | ON-ON | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ6.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大4.9mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| 防水形 | |||
| ・付加機能:パネルシール ・軽快な切替え動作 ・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部構造:シーソー方式 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/05/22 20:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-141A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-142A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-143A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-144A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-302 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
