品番 : EA940DH-192
品名 : 6.5mm用 トグルスイッチ文字版
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | AT-210 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | ||
| M6ブッシング用 | |||
| トグルスイッチ用 | |||
| ON側地色:赤、 OFF側地色:黒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-191 6.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
| EA940DH-192 6.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
| EA940DH-193 6.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
