品番 : EA940DH-202
品名 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-2A |
|---|---|---|---|
| 接点容量 | 15A 125V AC 6A 250V AC 20A 30V DC |
極数 | 単極双投 |
| スイッチ特性 | ON-ON | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大4mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
| ・特殊な端子加締方式:二重固定加締 ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部機構:シーソー方式 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-201 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ |
| EA940DH-202 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ |
| EA940DH-203 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-301 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
