品番 : EA940DH-205
品名 : 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ
仕様
メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-6A |
---|---|---|---|
接点容量 | 20A 125V AC 10A 250V AC 20A 30V DC |
極数 | 2極双投 |
スイッチ特性 | ON-ON | 操作部形状 | レバー形 |
端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大4mm |
接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
・特殊な端子加締方式:二重固定加締 ・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命 ・内部機構:シーソー方式 |
|||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/14 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1240ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DH-204 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ |
EA940DH-205 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ |
EA940DH-206 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ |