品番 : EA940DH-214
品名 : 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ(防水型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-21AW |
|---|---|---|---|
| 接点容量 | 15A 125V AC 15A 250V AC 15A 30V DC |
極数 | 2極単投 |
| スイッチ特性 | ON-OFF | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大4mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -30~70℃ |
| 付加機能:パネルシール | |||
| ・レバー下降防止機構 ・耐オゾン、耐寒性に配慮 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-214 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-215 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型) |
| EA940DH-216 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-301 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
