品番 : EA940DH-225
品名 : 125V/30A 2極単投トグルスイッチ(大電流用
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | S-821 |
|---|---|---|---|
| 接点容量 | 30A 125V AC 30A 250V AC 30V 30A DC 1A 125V DC |
極数 | 2極単投 |
| スイッチ特性 | ON-OFF | 操作部形状 | レバー形 |
| 端子部形状 | はんだ端子 | パネル取付方法 | ねじ取付け |
| パネルカット | φ12.5mm | 取付可能パネル厚目安 | 最大5.5mm |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
| ・小形で大電流の切換えに対応 ・ケース成形材料は難熱剤UL94V-0の特殊樹脂 ・耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れる |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-225 125V/30A 2極単投トグルスイッチ(大電流用 |
| EA940DH-226 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用 |
| EA940DH-227 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DH-301 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒) |
