品番 : EA940DH-292
品名 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | AT-214 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム | ||
| トグルスイッチ用 | |||
| M12ブッシング用 | |||
| ON側地色:赤、 OFF側地色:黒 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/23 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1195ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-291 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
| EA940DH-292 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
| EA940DH-293 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
| EA940DH-294 12.5mm用 トグルスイッチ文字版 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DH-241 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ |
| 本体 | EA940DH-244 : 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ |
