品番 : EA940DH-402
品名 : 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | CW-SB21NRKZREF |
|---|---|---|---|
| 用途 | 通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに | 定格容量 | 9A 125V AC 6A 250V AC |
| 極数 | 2極単投 | スイッチ特性 | ON-OFF |
| 操作部形状 | ロッカ形 | 端子部形状 | タブ端子 |
| パネルカット | 19.2×12.9mm | パネル厚 | 0.75~2.00mm |
| ネオン球 | 赤 | 接触抵抗 | 20mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | ||
| ネオン球全面照光ロッカスイッチ | |||
| ・安定抵抗内蔵タイプ ・スナップイン取付け |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/09/18 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-401 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑) |
| EA940DH-402 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤) |
| EA940DH-403 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(黄) |
