詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DH-463

品名 : 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ

仕様

メーカー NKKスイッチズ 型番 SW-3003A
定格容量 15A 125V AC
6A 250V AC
15A 30V DC
極数 単極双投
スイッチ特性 ON-OFF-ON 操作部形状 ロッカ形
端子部形状 はんだ端子 動作方法 オルタネート形
パネル取付方法 ねじ取付け パネルカット 28×14.5mm
パネル厚 最大4.5mm 接触抵抗 10mΩ以下
使用温度範囲 -10~70℃
・操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用)
・特殊な端子加締方式:二重固定加締
・内部機構:シーソー方式
・特殊銀合金の接点
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 10:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-463 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ
EA940DH-464 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ
EA940DH-465 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ
EA940DH-466 125V/15A 2極双投/ロッカースイッチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top