品番 : EA940DH-473
品名 : 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型)
仕様
| メーカー | NKKスイッチズ | 型番 | WR-13KSE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器などに | 定格容量 | 15A 125V AC 15A 250V AC 15A 30V DC |
| 極数 | 単極双投 | スイッチ特性 | ON-OFF-ON |
| 操作部形状 | ロッカ形 | 端子部形状 | はんだ端子 |
| パネル取付方法 | スナップイン | パネルカット | 34.2×17.2mm |
| パネル厚 | 最大4mm | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -25~85℃ | ||
| パネル防水タイプ | |||
| ・ワンタッチ取付け ・強制開離機構 ・バウンス防止機構 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1194ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DH-471 125V/15A 単極単投/ロッカースイッチ(防水型) |
| EA940DH-472 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型) |
| EA940DH-473 125V/15A 単極双投/ロッカースイッチ(防水型) |
