詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DK-14A

品名 : リミットスイッチ(ローラ・レバー90°)

仕様

メーカー オムロン(omron) 型番 WLCA2-2N-N
定格 2A 250V AC、2A 48V DC サイズ 40(W)×53(D)×95(H)mm
取付ねじ径 φ5.2mm レバー長 55mm
レバー操作角度(左右) 90° 動作特性 OF(動作に必要な力・最大):13.34N
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1192ページ
バリエーション一覧
EA940DK-13A リミットスイッチ(ローラ・レバー45°)
EA940DK-14A リミットスイッチ(ローラ・レバー90°)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top