詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DK-2

品名 : 125V/10A [レバー無]リミットスイッチ

仕様

型式 SDM-110C 定格 10A 125V AC
回路 プッシュON 取付サイズ 22.2×10.3mm
重量 3g
レバーなし
追加説明
カタログ価格

205 円(税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/08 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1191ページ
バリエーション一覧
EA940DK-1 125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
EA940DK-2 125V/10A [レバー無]リミットスイッチ
ウェブカタログ画像
※レバーなし
  • ※レバーなし

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top