品番 : EA940DK-32
品名 : 125V/15A マイクロスイッチ(パネル取付クロスローラー押ボタン)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | Z-15GQ21-B |
|---|---|---|---|
| 材質 | フェノール樹脂 | 接点 | 1c接点 |
| 押ボタン形 | |||
| 接点定格 | DC125V/0.5A・AC125V/15A | 仕様 | パネル取付クロスローラ押ボタン形 |
| 動作方式 | モメンタリ形 | 動作方式(オルタネイトとモメンタリについて) | 押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。 |
| 取り付けにはM4ネジを用い、平座金などを使用して堅固に取り付けて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/13 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1192ページ | ||||
