品番 : EA940DL-23
品名 : [EA940DL-19用] カバー(溶断表示付)
仕様
メーカー | サトーパーツ | 型番 | F-720-FCL |
---|---|---|---|
適合ヒューズ管サイズ | φ10.31×38.1mm | 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 |
耐電圧 | AC2000V(1分間) | 材質 | ポリカーボネート |
ネオンランプ使用電圧 | AC100V・250V | ネオンランプ保護抵抗(内蔵済) | 150kΩ、1/4W |
ネオンランプ放電開始電圧 | AC75V以下 | ネオンランプ放電電流 | 100V:約0.3mA 200V:約0.96mA 250V:約1.3mA |
ネオンランプ寿命(連続) | 100V:約60000時間 200V:約30000時間 250V:約20000時間 |
サイズ | 64×19.6×27.75mm |
適合ヒューズホルダー | EA940DL-19 | ||
溶断表示機能付き | |||
つまみ付き | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/20 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1229ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA940DL-19 : 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー |