詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-98

品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(筒型)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-4000-A
適合ヒューズ管サイズ φ6.4×30mm 定格 250V 10A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V (1分間)
端子金具 はんだ付け用端子 取付板厚 4.5mm(最大)
ナット締付け強度 1.2N・m ナット二面幅 18mm
材質 本体:フェノール(UL94V-0)
ツマミ:PBT (UL94V-0)
ねじ式つまみ
感電防止型
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2025/12/15 01:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1230ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top