品番 : EA758ZZ-310
品名 : 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
仕様
直径 | 6.4mm | 全長 | 30mm |
---|---|---|---|
電圧 | 250V | 電流 | 10A |
セミタイムラグ型 | |||
精密機器、制御用回路に。 | |||
3本価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 13:27現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1245ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DL-12 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
オプション | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
本体 | EA940DL-12 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |
本体 | EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |