品番 : EA758ZW-303
品名 : 125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | TWM125V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 125V | 定格電流 | 3A |
| サイズ | φ5.2×20mm | 入数 | 3本 |
| セミタイムラグ型 | |||
| 精密機器、制御用回路に。 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| RoHS適合商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/21 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
| オプション | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
