詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZW-310

品名 : 125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)

仕様

メーカー 冨士端子工業 型番 TWM125V
定格電圧 125V 定格電流 10A
サイズ φ5.2×20mm 入数 3本
セミタイムラグ型
精密機器、制御用回路に。
PSEマーク取得商品
RoHS適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/17 20:21現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 1183ページ
バリエーション一覧
EA758ZW-301 125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
EA758ZW-302 125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
EA758ZW-303 125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
EA758ZW-304 125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
EA758ZW-305 125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
EA758ZW-310 125Vx 10A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top