品番 : EA940DL-11
品名 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー
仕様
定格 | 10A 250V | 材質 | フェノール樹脂 |
---|---|---|---|
適用ヒューズ | φ5.2×20mm用 | 使用温度範囲 | -10~40℃ |
ハンダ端子 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/06/10 01:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1245ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940DL-11 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
EA940DL-12 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー |