品番 : EA758ZX-205
品名 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGMQ250V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 5A |
| サイズ | φ5.2×20mm | 入数 | 3本 |
| 電気的特性(速動溶断型) | |||
| 精密機器、制御用回路に。 | |||
| EA940DL-11・-51のヒューズホルダーに対応 | |||
| RoHSⅡ適合商品 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/05 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1183ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
| オプション | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
| 本体 | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
