品番 : EA758ZX-305
品名 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
仕様
直径 | 5.2mm | 全長 | 20mm |
---|---|---|---|
電圧 | 250V | 電流 | 5A |
セミタイムラグ型 | |||
精密機器、制御用回路に。 | |||
3本価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/16 08:05現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1245ページ |