詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DL-52

品名 : [5.2x20mm] 多目的防水カプセル(金具なし)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 F-800-C
接続電線 0.75m㎡以下、
仕上り外径1.5mm~2.8mm
材質 本体:ポリカーボネート
グロメット、O-リング:シリコーンゴム
中継型
様々な端子の防水など多目的カプセル
防塵・防水(IP66)
電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 05:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA940DL-51 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
EA940DL-56 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top