品番 : EA758ZW-0.2
品名 : 125Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
仕様
定格電圧 | 125V | 定格電流 | 0.2A |
---|---|---|---|
電気的特性B種(普通溶断型) | |||
10個価格 | |||
使用湿度 | 35~85% | 保管湿度 | 35~85% |
使用温度 | -20~80℃ | 保管温度 | -30~40℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/15 13:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1244ページ |