詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZW-4

品名 : 125Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)

仕様

メーカー 冨士端子工業 型番 FGMB-A125V
定格電圧 125V 定格電流 4A
サイズ φ5.2×20mm 入数 10本
電気的特性B種(普通溶断型)
交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。
(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)
EA940DL-11・-51のヒューズホルダーに対応
PSEマーク取得商品
RoHSⅡ適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1182ページ
バリエーション一覧
EA758ZW-0.1 125Vx0.1A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.2 125Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.3 125Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.4 125Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.5 125Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.6 125Vx0.6A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-0.8 125Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-1 125Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-1.5 125Vx1.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-2 125Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-2.5 125Vx2.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-3 125Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-4 125Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-5 125Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-6 125Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-7 125Vx7.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-8 125Vx8.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-10 125Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-12 125Vx 12A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
EA758ZW-15 125Vx 15A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10本

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top