品番 : EA758ZX-23
品名 : 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
仕様
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 2A |
---|---|---|---|
定格特性B種(普通溶断型) | |||
2本価格 | |||
サイズ | φ5.2×20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/15 22:11現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1244ページ |
拡大