品番 : EA758ZZ-21
品名 : 250Vx0.5A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
仕様
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 0.5A |
---|---|---|---|
サイズ | φ6.35×30mm | ||
定格特性B種(普通溶断型) | |||
2本価格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/06/26 14:13現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1228ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)