品番 : EA758ZX-26
品名 : 250Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
仕様
定格電圧 | 250V | 定格電流 | 10A |
---|---|---|---|
定格特性B種(普通溶断型) | |||
2本価格 | |||
サイズ | φ5.2×20mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/10 16:03現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1244ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
本体 | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
拡大