品番 : EA758ZX-373
品名 : 250Vx 3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
仕様
| メーカー | 冨士端子工業 | 型番 | FGMB-A250V |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 250V | 定格電流 | 3A |
| サイズ | φ5.2×20mm | 入数 | 2本 |
| 電気的特性B種(普通溶断型) | |||
| 交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。 (※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。) |
|||
| EA940DL-11・-51のヒューズホルダーに対応 | |||
| RoHSⅡ適合商品 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 本商品に水銀は使用されておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/01 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1182ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758ZX-3 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本) |
| 関連商品 | EA940DL-11 : 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー |
| 関連商品 | EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
