品番 : EA940DM-23
品名 : 3極[600V/ 50A] 組端子台
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | T30C03 |
|---|---|---|---|
| 絶縁電圧 | 600V | 適合電線と最大電流 | 3.5m㎡:30A 5.5m㎡:40A 8m㎡:50A |
| 極数 | 3 | 端子ねじ | M5×12 |
| 締付トルク | 2.2~2.8N・m | 適合圧着端子 | 3.5-5 5.5-5 8-5 |
| ユニットサイズ | 76×45×29(D)mm | 取付ピッチ | 64mm |
| 重量 | 115g | 難燃グレード | UL94HB |
| ねじ端子台(組式) | |||
| セルフアップ式 | |||
| カバーと記名シール付き | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DM-22 2極[600V/ 50A] 組端子台 |
| EA940DM-23 3極[600V/ 50A] 組端子台 |
| EA940DM-24 4極[600V/ 50A] 組端子台 |
