詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-230

品名 : 10極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 ML-700-NV-10P
極数 10極 定格 50V-3A
絶縁抵抗 DC500V、50MΩ以上 耐電圧 AC1500V (1分間)
定格適合電線 単線:φ0.65mm
撚線:0.32m㎡
(素線径Φ0.12mm以上)
使用可能電線 単線:φ0.32~0.65mm
撚線:0.08~0.32m㎡
(素線径φ0.12mm以上)
標準剥き線長 9~10mm 端子金具 PC端子
端子間ピッチ 2.54mm サイズ(幅) 26.90mm
サイズ(奥行×高さ) 10×15.65mm 材質 本体:ナイロン66
ボタン:変性PPE
推奨適合工具 マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)
基板用
チェック孔有
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

675 (税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/19 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DM-222 2極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-224 4極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-228 8極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-230 10極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-235 15極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
EA940DM-238 18極[ 50V/ 3A] スクリューレス端子台(基板用/白)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:26.90、B:22.86

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top