品番 : EA940DM-34
品名 : 4極[600V/130A] 組端子台
仕様
| メーカー | パトライト(春日電機) | 型番 | TC100C04 |
|---|---|---|---|
| 絶縁電圧 | 600V | 適合電線と最大電流 | 22m㎡:90A 30m㎡:110A 38m㎡:130A |
| 極数 | 4 | 端子ねじ | M8×14 (+)六角ボルト |
| 締付トルク | 8~10N・m | 適合圧着端子 | 22-8 38-8 |
| ユニットサイズ | 133×71×45.5(D)mm | 取付ピッチ | 121mm |
| 重量 | 470g | 難燃グレード | UL94HB |
| ねじ端子台(組式) | |||
| カバーと記名シール付き | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/24 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1233ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DM-32 2極[600V/130A] 組端子台 |
| EA940DM-33 3極[600V/130A] 組端子台 |
| EA940DM-34 4極[600V/130A] 組端子台 |
