詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-62

品名 : 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 ML-1700-A-2P
極数 2極 定格 300V・10A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V (1分間)
定格適合電線 単線:φ1.2mm
撚線:1.25m㎡
使用可能電線 単線:φ0.4~1.2mm
撚線:0.3~1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
標準剥き線長 10mm 端子間ピッチ 5mm
材質 本体:ナイロン66
ボタン:変性PPE
サイズ(幅) 27.5mm
サイズ(奥行×高さ) 30×18.6mm 推奨適合工具 マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)
※ボタンを押し込める物なら何でも可
中継型
1極2線式
チェック孔有
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/21 20:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DM-62 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台
EA940DM-64 4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台
EA940DM-66 6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台
EA940DM-68 8極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台(中継用)
EA940DM-70 10極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台(中継用
ウェブカタログ画像
※画像はEA940DM-64です。
  • ※画像はEA940DM-64です。
  • サイズ(mm)\nA:14.5、B:27.5、C:22.5

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top