詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DM-72A

品名 : DC300V/5A スクリューレス端子台(2P)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 SL-4000-AS-2PGY
極数 2極 定格 DC300V・5A
絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 耐電圧 AC2000V(1分間)
総合接触抵抗(初期値) 30mΩ以下 定格適合電線 単線:φ0.8mm
撚線:0.5m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
使用可能電線範囲 単線:φ0.4~1.2mm
撚線:0.2~1.25m㎡
(素線径φ0.18mm以上)
標準剥き線長 9mm
端子間ピッチ 3.81mm 材質 本体:ナイロン66
ボタン:変成PPE
サイズ 22.81(W)×47.5(D)×14.7(H)mm 推奨適合工具 マイナスドライバー
(ボタンを押し込める物なら何でも可)
2ピース端子台
ボタンロック機構
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/12 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1187ページ
バリエーション一覧
EA940DM-72A DC300V/5A スクリューレス端子台(2P)
EA940DM-73A DC300V/5A スクリューレス端子台(3P)
EA940DM-74A DC300V/5A スクリューレス端子台(4P)
メイン画像
※画像はEA940DM-74Aです。
  • ※画像はEA940DM-74Aです。
  • ※画像はEA940DM-74Aです。
  • A:22.81、B:8.61

商品動画

結線動画 結線動画

資料

仕様
  1. PDF
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top