品番 : EA940DN-1A
品名 : DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ
仕様
| メーカー | IDEC | 型番 | PS5R-VB12 |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100~240V (電圧範囲:AC85~264V/DC100~370V共用) |
サイズ | 22.5×95×90(H)mm |
| 出力容量 | 15W | 出力電圧 | DC12V |
| 出力電流 | 1.3A | 動作表示 | LED(緑) |
| 端子 | M3.5mmスクリューアップ端子 | 使用周囲温度 | -25~75℃ |
| 横幅22.5mmの薄型電源 | |||
| 6方向取り付け可能 | |||
| スクリューアップ端子構造(SS端子)により端子の接続をスピードアップ | |||
| 直付金具の使用により、パネルなどに直接取り付け可能 | |||
| ※取付DINレールは、35mm幅レールをご使用下さい。(EA940DG-36等) | |||
| CEマーキング適用品 (低電圧指令、EMC指令、RoHS指令) ・UL(UL508,UL1310 Class2*ANSI/ISA 12.12.01)、c-UL(CSA C22.2 No.107.1,213,223)*、TUV SUD(EN50178)認証品 ・EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合 ・SEMI F47対応 (AC208V入力時のみ) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DN-1A DC12V/ 15W スイッチングパワーサプライ |
| EA940DN-2A DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ |
