品番 : EA940DN-24A
品名 : DC24V/ 60W スイッチングパワーサプライ
仕様
メーカー | IDEC | 型番 | PS5R-VD24 |
---|---|---|---|
入力電圧 | AC100~240V(電圧範囲:AC85~264V/ DC100~370V共用) |
出力容量 | 60W |
サイズ | 22.5 × 95 × 90mm | 出力電圧 | DC24V |
出力電流 | 2.5A | 動作表示 | LED(緑) |
端子 | 3.5mmスクリューアップ端子 | 型式 | PS5R-VD-24 |
スクリューアップ端子構造(SS端子)により 端子の接続をスピードアップ。 |
|||
横幅22.5mmの薄型電源。 | |||
6方向取り付け可能。 | |||
直付金具の使用により、 パネルなどに直接取り付け可能。 |
|||
CEマーキング適用品。 (低電圧指令、EMC指令、RoHS指令) |
|||
UL(UL508,UL1310 Class2*ANSI/ISA 12.12.01) c-UL(CSA C22.2 No.107.1,213,223)* TUV SUD(EN50178)認証品。 |
|||
EN61204-3(直流電源装置EMC規格クラスB)適合。 | |||
SEMI F47対応。(AC208V入力時のみ) | |||
取付DINレールは35mm幅レールをご使用下さい(EA940DG-36等)。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1236ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA940DN-21A DC12V/ 30W スイッチングパワーサプライ |
EA940DN-22A DC24V/ 30W スイッチングパワーサプライ |
EA940DN-24A DC24V/ 60W スイッチングパワーサプライ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA940DG-36 : 500mm アルミDINレール |