品番 : EA940DN-67A
品名 : DC 5V/ 50W スイッチングパワーサプライ(レール取付)
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | S8FS-G05005CD |
|---|---|---|---|
| 出力電圧 | DC5V | 出力容量 | 50W |
| 入力電圧 | 100~240V(DC80~370V共用) | 入出力接続 | 端子台 |
| 端子台タイプ | ねじ端子 | 効率 | 81% typ. (AC100V入力時) 82% typ. (AC200V入力時) 82% typ. (AC230V入力時) |
| 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相) DC80~370V |
周波数 | 50/60Hz (47~450Hz) |
| 入力電流 | 1.1A typ. (AC100V入力時) 0.62A typ. (AC200V入力時) |
リーク電流 | 0.5mA以下 (AC100V入力時) 1mA以下 (AC200V入力時) |
| 突入電流 | 14A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC100V入力時) 28A typ. (25℃コールドスタートにて) (AC200V入力時) |
出力電流 | 8A |
| 定格出力電力 | 40W | リップルノイズ電圧 | 40mV(p-p)以下 AC100~240V入力時 |
| 入力変動 | 0.5%以下 | 負荷変動 | 1%以下 |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | 起動時間 | 1000ms以下 (AC100V入力時) 1000ms以下 (AC200V入力時) |
| 出力保持時間 | 14ms typ. (AC100V入力時) 75ms typ. (AC200V入力時) |
過電流保護 | 有、自動復帰 |
| 過電圧保護 | 有、電断復帰 | 過熱保護 | 無 |
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | 並列運転 | 不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要) |
| 出力表示灯 | 有(色:緑) | リモートセンシング リモートコントロール |
無 |
| 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V |
| 耐振動 | 10~55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h | 標高 | 3000m |
| 使用周囲温度 | -20~70℃(0~90%) | 保存温度 | -25~75℃(0~90%) |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) | 冷却方式 | 冷却ファン 無 |
| 質量 | 約300g | ||
| DINレール取付けタイプ | |||
| カバー付きタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
