品番 : EA940DP-112
品名 : クリップ(黒)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | C-100-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 30V-5A | 絶縁抵抗 | カバー:DC500V、100MΩ以上 |
| 耐電圧 | カバー:AC1000V(1分間) | 開口寸法 | 最大7.5mm |
| 全長 | 49mm | 材質 | 本体:銅合金 カバー:熱可塑性エラストマ― |
| 推奨保持対象 | M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面) | 結線方法 | はんだ付け、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 |
| カラー | 黒 | ||
| ねじ頭をつかみ易く外れにくい、8箇所接点の特殊形状クリップ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/20 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-111 クリップ(赤) |
| EA940DP-112 クリップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使用例動画
カバー取り付け・活用例動画
