詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-121

品名 : クリップ(赤)

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 C-100-HR
定格 300V-5A 絶縁抵抗 カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧 カバー:AC2000V(1分間) 開口寸法 最大7.5mm
全長 53mm 材質 本体:銅合金
カバー:熱可塑性エラストマー
推奨保持対象 M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面) 結線方法 はんだ付け、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
カラー 赤
ねじ頭をつかみ易く外れにくい、8箇所接点の特殊形状クリップ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/10/20 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-121 クリップ(赤)
EA940DP-122 クリップ(黒)
ウェブカタログ画像
  • 8か所の接点でねじ頭をしっかりとくわえ込みます。
  • カバーはクリップの先端からでも装着できます。

商品動画

使用例動画 使用例動画
カバー取り付け・活用例動画 カバー取り付け・活用例動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top