詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940DP-124

品名 : [EA940DP-113~119用]バナナプラグ

仕様

メーカー サトーパーツ 型番 TJ-100-KB
定格 30V-3A 材質 センターピンシャフト:黄銅
ばね:りん青銅
全長 26.5mm
EA940DP-113~EA940DP-119用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

205 (税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/10 23:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1178ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

活用例動画 活用例動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top