品番 : EA940DP-114
品名 : 先端交換式プラグ(黒)
仕様
| メーカー | サトーパーツ | 型番 | TJ-100-B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 適合アタッチメントによる | 絶縁抵抗 | DC500V、50MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC500V (1分間) | 主絶縁材 | ハイインパクトスチロール |
| 全長 | 31.5mm | カラー | 黒 |
| 機器に合わせて先端を自在に交換できます。 | |||
| 電線をはんだ付けしてご使用ください。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/09 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-114 先端交換式プラグ(黒) |
| EA940DP-115 先端交換式プラグ(赤) |
| EA940DP-116 先端交換式プラグ(青) |
| EA940DP-117 先端交換式プラグ(黄) |
| EA940DP-118 先端交換式プラグ(緑) |
| EA940DP-119 先端交換式プラグ(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940DP-123 : [EA940DP-113~119用]ピンプラグ |
| オプション | EA940DP-124 : [EA940DP-113~119用]バナナプラグ |
| オプション | EA940DP-125 : [EA940DP-113~119用]クワガタ端子 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
活用例動画
