品番 : EA940DP-202
品名 : 0.33-1.31m㎡x50mm/10A クリップ(4個)
電気工事や自動車用など様々な用途に
仕様
| 材質 | スチール(ニッケルメッキ) | 全長(mm) | 50 |
|---|---|---|---|
| 定格 | 10A | 適合電線(m㎡) | 0.33~1.31 |
| 入数 | 4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 105 (2026/10/31 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-201 0.33-0.82m㎡x30mm/ 5A クリップ(4個) |
| EA940DP-202 0.33-1.31m㎡x50mm/10A クリップ(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
