品番 : EA940DP-302
品名 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
仕様
| サイズ | φ14.5×31mm | 取付穴径(mm) | φ12.1 |
|---|---|---|---|
| 端子形状 | フラット端子:4.8×0.8mm | 適合プラグ | φ4mm |
| 定格電流 | 24A | カラー | 赤 |
| パネル取付方式 | 専用ナット締付け | 適合品番 | EA940DP-321・-322・-331A・-332A |
| 硬質絶縁スリーブ付プラグと接続可能なソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/20 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-301 φ4mm パネルマウントソケット(黒) |
| EA940DP-302 φ4mm パネルマウントソケット(赤) |
| EA940DP-311 φ4mm パネルマウントソケット(黒) |
| EA940DP-312 4mm パネルマウントソケット(赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒) |
| 本体 | EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤) |
| 関連商品 | EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒) |
| 関連商品 | EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤) |
