品番 : EA940DP-402
品名 : φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(赤)
仕様
| 定格電流 | 10A | 定格電圧 | 30V 60V |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 適合プラグ | φ2mm |
| 材質 | 表面処理:Au 基材:CuZn |
全長(mm) | 30.4 |
| プラグ間隔 | 6mm | ||
| 絶縁タイプ | |||
| IEC EN 61010-031に準拠 | |||
| 持ち手部分にφ2mmソケット付 | |||
| 耐振動に優れています。 | |||
| 金メッキタイプなので接触抵抗が低く、耐腐食性に優れています。 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/22 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1180ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940DP-401 φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(黒) |
| EA940DP-402 φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(赤) |
| EA940DP-403 φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(青) |
| EA940DP-404 φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(黄) |
| EA940DP-405 φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(緑) |
